FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
Wurth | Cód. 0668107018 Copiado!

Disco Cerâmico Diamantado de Polimento 4" Basic 7 Passos G10000 Buffy Embalagem com 2 Unidades - Wurth - 0668107018 - Kit

Saiba mais detalhes do produto

Vendido e entregue por: Wurth São Paulo

Origem: Cotia - SP

R$ 149,84 à vista


Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Discos de resina cerâmica impregnada com partículas de diamante, em diferentes grãos para polimento de rochas ornamentais em processo úmido.

Características:

- Para utilização em pedras escuras;
- Ótimo acabamento;
- Grande durabilidade;
- Diferentes grãos para um ótimo polimento com longa duração;
- Costado de velcro para fixação rápida e uniforme ao prato de lixa;
- Utilização com água;
- Furação central e sulcos raiados para alto nível de refrigeração aumentando a vida útil do disco e máximo brilho;
- Discos de 4” de diâmetro;
- Rotação máxima 4.000 RPM.

Aplicações:

Polimento de rochas naturais escuras como:

- Granitos;
- Rochas sintéticas.

Modo de usar:

- Utilizar esmerilhadeira pneumática ou elétrica (quando projetada para operação com água) com rotação máxima de 4.000RPM;
- Utilizar água em abundância durante o processo de polimento;
- Após o processo de formação através de corte/ e ou desbaste. Aplicar cada lixa, grão após grão, iniciando pelo menor grão. Recomenda-se não alterar a sequência dos grãos ou suprimi-los sob risco de aumento do tempo de trabalho, queda da qualidade/durabilidade do brilho e redução da vida útil ou destruição do disco;
- Quando não houver mais evolução do brilho, trocar o disco por um grão superior, e repetir o processo até o brilho final, efeito espelhado, grão 10.000.

Principais Vantagens:

- Polimento de ótimo brilho e durabilidade;
- Disco com grande rendimento;
- Alta concentração de diamantes;
- Polimento de pedras escuras.
Marca Wurth
Código do Produto 0668107018
Garantia 3 Meses
Produtos Associados Disco diamantado de corte; Disco diamantado para desbaste; Cuba fix express; Esmerilhadeira Pneumática
Categoria Basic
Grão G10000
Tipo de Desbaste Alto Brilho
Composição 2 Unidades
Código de barras 7891799465117
Ficha Técnica Download

CEP Inválido.

Valor de frete acima da política promocional. Verifique as condições da promoção.

Nenhum frete disponível.

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG