FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
Wurth | Cód. 389015120 Copiado!

Desengraxante Lava Peças 20L - Wurth - 389015120 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Vendido e entregue por: Wurth São Paulo

Origem: Cotia - SP

R$ 358,58

R$ 295,00



Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

O Lava Peças é um desengraxante biodegradável concentrado para remoção de óleos e graxas de peças metálicas. O produto não possui solvente em sua formulação, não agredindo borrachas e pinturas e sendo classificado como não inflamável. Não existe a formação de névoa tóxica durante sua aplicação. Não possui cheiro.

Características:

- Alto poder de limpeza;
- Isento de solvente;
- Produto biodegradável;
- Alto rendimento: 1L do produto faz até 4L de solução final pronto uso;
- Produto inodoro.

Aplicações:

- Remoção de óleos, graxas e similares;
- Pode ser utilizado na máquina de lavar peças ou aplicado diretamente sobre a peça.

Modo de Usar:

- Dilua 1L do produto em até 3L de água, de acordo com o grau de sujeira. Em casos extremos, poderá ser utilizado puro;
- Não aplique sobre peças aquecidas;
- Esfregue a peça, sempre que necessário;
- Espalhe a solução na peça e deixe agir de 1 a 2 minutos;
- Enxágue com abundância, garantindo que todo o produto tenha saído da peça;
- Não deixe a peça submersa na solução com o produto. Faça a limpeza por contato.

Restrições de Uso:

- Peças com pintura anodizada;
- Peças com pintura eletrostática;
- Peças de aço carbono;
- Não indicada para limpeza por imersão, apenas por contato

Principais Vantagens:

- Remove graxas e óleos com facilidade;
- Não resseca borrachas ou mancha pinturas;
- Atende normas de gestão ambiental;
- Produto concentrado;
- Não gera desconforto ao usuário durante a aplicação.
Marca Wurth
Código do Produto 389015120
Densidade 1,05g/cm³ (em 20°C)
Cor Amarela
pH 10,9 (a 1%)
Embalagem 20L
Aspecto Líquido
Odor Característico
Composição Unitário
Solubilidade Solúvel em água
Código de barras 7891799288518
Ficha Técnica Download
FISPQ Download

CEP Inválido.

Valor de frete acima da política promocional. Verifique as condições da promoção.

Nenhum frete disponível.

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG