FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
Wurth | Cód. 0683647103 Copiado!

Suporte Prateleira 2 Furos Epóxi Preto Embalagem com 100 Unidades - Wurth - 0683647103 - Kit

Saiba mais detalhes do produto

Vendido e entregue por: Wurth São Paulo

Origem: Cotia - SP

R$ 35,00 à vista


Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Suportes em formato “L” fabricados em aço Zamac, usados para fixação de prateleiras de madeiras ou vidro. Disponível nos acabamentos epóxi (na cor preto ou branco) e niquelado.

Características:

- Fabricados em Zamac, garantindo alta resistência aos suportes;
- Fixado através de parafusos (não inclusos);
- Angulação de 90° entre as faces internas do suporte.

Principais Vantagens:

- Praticidade na instalação;
- Estabilidade da montagem;
- Design da peça;
- Alta durabilidade.
Marca Wurth
Código do Produto 0683647103
Garantia 3 Meses
Código de barras 4099618143168
Ficha Técnica Download

CEP Inválido.

Valor de frete acima da política promocional. Verifique as condições da promoção.

Nenhum frete disponível.

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG