FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
Wurth | Cód. 0899408109 Copiado!

Luva de Algodão com Látex Corrugado Laranja Tamanho 9 260mm - Wurth - 0899408109 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Vendido e entregue por: Wurth Bahia

Origem: Feira de Santana - BA

R$ 33,75

R$ 19,99



Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Luva em malha de algodão revestida com látex corrugado na palma e parcialmente no dorso. Punho em malha de algodão. Oferece boa resistência ao rasgamento devido ao acabamento corrugado da face palmar.

Principais Vantagens:

- Forração em malha de algodão absorvente da transpiração;
- Totalmente revestida em látex corrugado antiaderente e antiderrapante;
- Formato anatômico;
- Resistência ao desgaste prematuro devido ao acabamento rugoso.

Aplicação:

- Luva para proteção das mãos em trabalhos secos ou úmidos da Construção Civil, Logística, Indústria Metalúrgica, Coleta de lixo especialmente na seletividade dos resíduos secos, Atividades florestais, Agroindústria, na colheita de frutos e afins, Indústria Cerâmica, Gráficas, Jardinagem, Manutenções leves.
Marca Wurth
Código do Produto 0899408109
Garantia 3 Meses
Comprimento Total 260mm
Revestimento Látex corrugado na palma e parcial no dorso
Material Forro Algodão
Tamanho 9
Composição 1 Par
Punho Malha de Algodão
Código de barras 4061975348869
Ficha Técnica Download

CEP Inválido.

Valor de frete acima da política promocional. Verifique as condições da promoção.

Nenhum frete disponível.

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG