FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
Wurth | Cód. 0893560005 Copiado!

Limpador de Bicos Injetores para Moto-Bicombustível Flex 100ml Embalagem com 12 Unidades - Wurth - 0893560005 - Kit

Saiba mais detalhes do produto

Vendido e entregue por: Wurth São Paulo

Origem: Cotia - SP

R$ 287,76 à vista


Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

O Limpa bicos moto é um limpador de bicos injetores para motocicletas. Promove uma limpeza corretiva, limpando desde o tanque até a câmara de combustão. Sua aplicação é via tanque de combustível, eliminando a necessidade de desmontar o sistema para a limpeza. Também pode ser utilizado preventivamente, em aplicações regulares evitando a formação de novos depósitos de resíduos, restaurando a potência e a aceleração do motor, proporcionando economia de combustível e reduzindo a emissão de gases poluentes, além de regular a marcha lenta da motocicleta. É indicado para utilização com álcool, gasolina ou bicombustível (flex), sem afetar sensores elétricos e o catalisador.

Características:

- Limpeza completa do sistema;
- Fácil aplicação;
- Gera economia de combustível;
- Reduz a emissão de gases poluentes;
- Dissolve, remove e evita a formação de resíduos e borras;
- Facilita a partida.

Aplicações:

- Motocicletas a gasolina, etanol ou a mistura dos combustíveis.

Modo de usar:

- Coloque o conteúdo do frasco diretamente no tanque de combustível, evitando o contato do mesmo sobre a lataria e peças metálicas da motocicleta;
- O tanque deverá estar com, no mínimo, 50% de combustível.

Principais Vantagens:

- Elimina rapidamente os resíduos da carbonização;
- Limpa desde o tanque até a câmara de combustão;
- Não precisa de equipamento para aplicação;
- Não precisa desmontar;
- Melhora a queima do combustível, tendo um melhor aproveitamento do mesmo;
- Restaura a potência do motor;
- Pode ser utilizado em gasolina, álcool e bicombustível (flex);
- Previne futuras formações de depósitos de resíduos;
- Reduz falhas na marcha lenta.
Marca Wurth
Código do Produto 0893560005
Densidade 0,774g/ml
Embalagem 100ml
Ponto de Fulgor 38ºC
Odor Característico
Tonalidade Levemente Amarelado
Estado Físico Líquido
Solubilidade Insolúvel em água
Código de barras 4056807131337
Ficha Técnica Download

CEP Inválido.

Valor de frete acima da política promocional. Verifique as condições da promoção.

Nenhum frete disponível.

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG