FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
Wurth | Cód. 087405001 Copiado!

Fita Adesiva Silver Tape 50mm x 50m - Wurth - 087405001 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Vendido e entregue por: Wurth São Paulo

Origem: Cotia - SP

R$ 88,85 à vista


Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

A Fita Silver Tape é uma fita reforçada de múltipla aplicação de alto desempenho, ideal para reparações rápidas e temporárias de tubos, ligação de cabos, vedação de tubulações de ventilação entre outras. Composta de filme de polietileno reforçado com tecido laminado de algodão, possui alta resistência ao rasgo e à tração

Características:

- Ideal para reparos rápidos;
- Excelente para a vedação de tubos de ar;
- Resistência à tração 46 kgf/cm;
- Resistência à temperatura de até +60ºC.

Aplicações:

- Indicada para reparos diversos, internos e externos;
- Reparação de tubos;
- Proteção de tubulações;
- Marcação e união de cabos;
- Proteção de bordas e arestas afiadas;
- Marcação de pisos;
- Selagem de conduites de ventilação;
- Reparações temporárias

Modo de Usar:

- A superfície a ser aplicada deve estar limpa, seca, isenta de pó, óleo, graxas ou silicones;
- Aplique a fita sobre a superfície, pressionando a mesma para evitar o surgimento de bolhas de ar e rugas, garantindo sua boa aderência;
- A força de adesão total é atingida após 24 horas da aplicação;
- Devem ser feitos testes de aplicação preliminares em superfícies sensíveis (PP, PE, Borrachas) ou superfícies porosas (madeira, pedra)

Principais Vantagens:

- Filme de polietileno reforçado com tecido laminado de algodão;
- Resistência à tração de 46 kgf/cm ;
- Alta resistência mecânica;
- Fácil aplicação;
- Alta resistência à tração.
Marca Wurth
Código do Produto 087405001
Adesão ao Aço 0,70 Kgf/cm
Espessura 0,27mm
Cor Prata
Resistência à Tração 46 Kgf/cm
Alongamento 25%
Resistência a Temperatura -5°C até +60°C
Código de barras 4050641537805
Ficha Técnica Download

CEP Inválido.

Valor de frete acima da política promocional. Verifique as condições da promoção.

Nenhum frete disponível.

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG