FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
Wurth | Cód. 096513 310 Copiado!

Jogo de Soquetes Encaixe Pontas 1/2" com 31 Peças - Wurth - 096513 310 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Vendido e entregue por: Wurth São Paulo

Origem: Cotia - SP

R$ 1.065,27 à vista ou 4 x deR$ 266,32 sem juros


Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Jogo de Soquetes Encaixe Pontas 1/2" com 31 Peças - Wurth - 096513 310 - Unitário
Jogo de Soquetes Encaixe Pontas 1/2" com 31 Peças - Wurth - 096513 310 - Unitário R$ 1.065,27
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Jogo de Soquetes tipo Allen, TX e Multipoint. Contém as principais medidas para execução de serviços em motores de veículos leves e pesados.

Características:

- Fabricado em aço Cromo-Vanádio;
- Soquete encaixe 1/2”;
- Pontas de alta resistência com tratamento térmico.

Principais Vantagens:

- Principais medidas em um único estojo;
- Estojo metálico com berço para acomodação;
- Soquetes longos e curtos.
Marca Wurth
Código do Produto 096513 310
Garantia 3 Meses
Acabamento Tratamento térmico
Produtos Associados Chave Catraca 1/2”; Soquetes; Chave Combinada POWERDRIVE; Rost Off
Material Aço Cromo Vanádio
Encaixe 1/2"
Composição Embalagem com 31 Peças
Código de barras 4049557581606
Ficha Técnica Download

CEP Inválido.

Valor de frete acima da política promocional. Verifique as condições da promoção.

Nenhum frete disponível.

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG