Aproveite e compre junto

Broca de Aço Rápido para Metais HSS DIN338 1/2" Embalagem com 5 Unidades - Wurth - 0617040012 - Kit
R$ 315,95
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Broca de Aço Rápido – HSS (M2), inteiramente retificada, com encaixe cilíndrico e acabamento brilhante. Características ;
- Broca helicoidal, com design robusto que proporciona uma perfuração rápida e precisa;
- Produzida em aço rápido (HSS);
- Classificação do aço: AISI M2;
- Norma DIN 338;
- Ângulo da ponta de 118°;
- Split Point DIN 1412C (somente para os diâmetros a partir 2,5mm);
- Elevada precisão de furo e altas performances para cortar aços de liga até R≤800N/mm² (carga de ruptura);
- Dureza (HV) entre 750 e 820;
- Adequada para furadeiras manuais.
Aplicações:
- Especialmente indicada para perfuração em aço, materiais ferrosos, não ferrosos (alumínio, latão, bronze) e plásticos.
Principais Vantagens:
- Boa estabilidade da broca;
- Maior durabilidade;
- Furos precisos e concêntricos.
Broca de Aço Rápido – HSS (M2), inteiramente retificada, com encaixe cilíndrico e acabamento brilhante. Características ;
- Broca helicoidal, com design robusto que proporciona uma perfuração rápida e precisa;
- Produzida em aço rápido (HSS);
- Classificação do aço: AISI M2;
- Norma DIN 338;
- Ângulo da ponta de 118°;
- Split Point DIN 1412C (somente para os diâmetros a partir 2,5mm);
- Elevada precisão de furo e altas performances para cortar aços de liga até R≤800N/mm² (carga de ruptura);
- Dureza (HV) entre 750 e 820;
- Adequada para furadeiras manuais.
Aplicações:
- Especialmente indicada para perfuração em aço, materiais ferrosos, não ferrosos (alumínio, latão, bronze) e plásticos.
Principais Vantagens:
- Boa estabilidade da broca;
- Maior durabilidade;
- Furos precisos e concêntricos.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0617040012 |
Garantia | 3 Meses |
Profundidade do Furo | Aproximadamente 5x diâmetro broca |
Dureza | 750 a 820 HV |
Produtos Associados | Óleo de Corte; Parafusos; EPI; Furadeira de Impacto |
Comprimento Total | 152mm |
Classificação | AISI M2 |
Comprimento Útil | 114mm |
Diâmetro | 1/2" |
Material | Aço Rápido HSS |
Norma | DIN 388 |
Encaixe | 1/2" |
Aplicação | Alumínio, Aço, Metais e Plástico |
Código de barras | 4046777131390 |
Ficha Técnica | Download |