Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Abraçadeiras confeccionadas em nylon 6.6.
Alta resistência e estabilidade dimensional (não deforma), mesmo sob o efeito do calor (temperatura de trabalho -40° C a + 85 ° C).
Alta resistência à abrasão, boa resistência a bases, óleos, graxas, derivados de petróleo e solventes.
USO INTERNO: recomenda-se a abraçadeira de cor neutra.
USO EXTERNO: utilizar a abraçadeira de cor preta (resistente a raios UV).
Aplicações
- Para uso interno e externo;
- Mangueiras, tubos, instalações diversas.
Restrições de uso:
- Não recomendado para aplicação em superfícies que tenham contato com ácidos e produtos químicos oxidantes, ou em temperatura superior a recomendada. Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto ;
- Para uso interno recomendamos a de cor neutra;
- Para uso externo a de cor preta, devido ao tratamento contras raios UV.
Principais Vantagens:
- Resistente à temperatura e intempéries climáticas;
- Resistente à água e óleo;
- Aplicações em diversos materiais.
Abraçadeiras confeccionadas em nylon 6.6.
Alta resistência e estabilidade dimensional (não deforma), mesmo sob o efeito do calor (temperatura de trabalho -40° C a + 85 ° C).
Alta resistência à abrasão, boa resistência a bases, óleos, graxas, derivados de petróleo e solventes.
USO INTERNO: recomenda-se a abraçadeira de cor neutra.
USO EXTERNO: utilizar a abraçadeira de cor preta (resistente a raios UV).
Aplicações
- Para uso interno e externo;
- Mangueiras, tubos, instalações diversas.
Restrições de uso:
- Não recomendado para aplicação em superfícies que tenham contato com ácidos e produtos químicos oxidantes, ou em temperatura superior a recomendada. Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto ;
- Para uso interno recomendamos a de cor neutra;
- Para uso externo a de cor preta, devido ao tratamento contras raios UV.
Principais Vantagens:
- Resistente à temperatura e intempéries climáticas;
- Resistente à água e óleo;
- Aplicações em diversos materiais.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0502100025 |
Garantia | 3 Meses |
Temperatura de Trabalho | -40°C a + 85 °C |
Medidas | 100 x 2,5mm |
Produtos Associados | EPI’s; Desengraxantes; Espátulas; Spray de limpeza industrial |
Comprimento | 100mm |
Cor | Natural |
Material | Nylon 6.6 |
Largura | 2,5mm |
Composição | Embalagem com 100 Peças |
Diâmetro de Aperto | 1,6 - 20 mm |
Código de barras | 7891799491345 |
Ficha Técnica | Download |