FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
Wurth | Cód. 0893224920 Copiado!

Graxa de Cavidade Spray 200ml - Wurth - 0893224920 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Vendido e entregue por: Wurth São Paulo

Origem: Cotia - SP

R$ 30,37 à vista


Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Graxa de Cavidade Spray 200ml - Wurth - 0893224920 - Unitário
Graxa de Cavidade Spray 200ml - Wurth - 0893224920 - Unitário R$ 30,37
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do produto:

A Graxa de Cavidade foi desenvolvida para proteger chapas e uniões metálicas contra a oxidação proveniente da umidade, evitando a formação de ferrugem, aumentando a vida útil de peças e equipamentos. Lubrificante à base de parafina e sabão de lítio, possui coloração branca que possibilita a visualização do ponto de lubrificação e indica quando deve ser feita uma nova aplicação. Resiste à água, até mesmo salgada, pode ser aplicada em ambientes com alta umidade.

Características:

- Propriedade lubrificante;
- Protege contra oxidação;
- Reduz o atrito;
- Resiste à temperatura de trabalho de até +135 °C;
- Resistente à água.

Aplicações:

- Rolamentos diversos;
- Correntes de transmissão;
- Pinos de porta;
- Eixos;
- Dobradiças;
- Cabos;
- Mancais de deslizamento;
- Guias lineares.

Modo de usar:

- O ponto de lubrificação deve estar limpo, isento de graxas antigas, gorduras e poeira;
- Agite a lata antes de usar;
- Aplique diretamente no ponto a ser lubrificado.

Principais Vantagens:

- Maior durabilidade das peças lubrificadas, reduzindo o desgaste ocasionado pelo atrito;
- Resistência a ambientes úmidos, água salgada e água doce;
- Inibe a corrosão e oxidação proveniente do contato da peça com a água e com ambiente úmido.
Marca Wurth
Código do Produto 0893224920
Temperatura de Trabalho -30 °C até +135°C
Resistência à Água Totalmente resistente DIN 51807 (a 90 °C)
Densidade 0,9 g/cm³
Limite de Explosividade inferior 2,8 vol. % e superior 11,5 vol. %
Cor Branca
Ponto de Fulgor >220 °C DIN/ISO 2592
Ponto de Gota >180°C DIN/ISO 2176
Viscosidade Cinemática 150 mm²/seg (a 40 °C)
Consistência 2 (NGLI) DIN 51818
Penetração 265 - 295 (0,1mm) DIN/ISO 2137 (Trabalhada a 25 °C)
Pressão de Vapor <0,02 mbar (a 20 °C)
Temperatura de ignição 330 °C
Código de barras 4050641987549
Ficha Técnica Download
FISPQ Download

CEP Inválido.

Valor de frete acima da política promocional. Verifique as condições da promoção.

Nenhum frete disponível.

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG