FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
Wurth | Cód. 0967911305 Copiado!

Marcador Industrial Preto 60g - Wurth - 0967911305 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Vendido e entregue por: Wurth São Paulo

Origem: Cotia - SP

R$ 27,51 à vista


Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Marcador Industrial Preto 60g - Wurth - 0967911305 - Unitário
Marcador Industrial Preto 60g - Wurth - 0967911305 - Unitário R$ 27,51
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

O Marcador Industrial codifica e marca diversos tipos de superfícies, como: metal (alumínio, aço inox e cobre), vidro, plástico, concreto, cerâmica, madeira e borracha, garantindo uma marcação segura. Disponível em diversas cores, as cores mais claras são indicadas para aplicação em peças mais escuras e as mais escuras para as peças mais claras.

Características:

- Aplicador em forma de caneta;
- Ponta esferográfica em aço inoxidável;
- Leve, resistente e de fácil manuseio;
- Cores: amarelo, azul, branco, laranja, preto, verde e vermelho.

Aplicações:

- Parafusos calibrados;
- Carcaças de motores elétricos;
- Caixas de câmbio em máquinas;
- Bombas hidráulicas;
- Peças metálicas em geral;
- Matérias primas em barras;
- Marcação e classificação de pedras de mármore;
- Parafusos de garantia;
- Componentes mecânicos ajustáveis;
- Componentes eletroeletrônicos reguláveis;
- Pode ser aplicado em borrachas.

Restrições de Uso:

- Não recomendamos o uso do produto sobre superfícies que ficam em contato direto com alimentos de qualquer espécie.

Modo de Usar:

- Limpe a superfície, deixando a mesma isenta de óleo, graxa e sujeiras;
- Mantenha o marcador com a ponta sobre a superfície, na posição vertical (90°);
- Pressione levemente e escreva sobre a peça;
- Não enrole o tubo;
- Após o uso, limpar a ponta do marcador.

Principais Vantagens:

- Ideal para a utilização em todos os tipos de superfícies;
- Eficaz, proporciona escrita durável e secagem rápida;
- Resiste a fricção, óleos, impactos, etc.
Marca Wurth
Código do Produto 0967911305
Cor Preto
Embalagem 60g
Odor Característico
Código de barras 4099618041969
Ficha Técnica Download
FISPQ Download

CEP Inválido.

Valor de frete acima da política promocional. Verifique as condições da promoção.

Nenhum frete disponível.

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG