FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
Wurth | Cód. 0891502011 Copiado!

Pulverizador Pump 500ml - Wurth - 0891502011 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição:

Pulverizador para aplicação de líquidos e soluções em geral.

Características:

- Capacidade de 500ml;
- Reservatório em polietileno de alta densidade;
- Bico com regulagem manual, aplicação em forma de jato ou pulverizado;
- Reservatório translúcido.

Restrições de uso:

- Não recomendado o uso com produtos químicos altamente alcalinos ou ácidos;
- Não recomendado o uso com produtos derivados do petróleo.
Marca Wurth
Código do Produto 0891502011
Garantia 3 Meses
Cor Translúcido
Material Polietileno
Composição Unitário
Capacidade 500ml
Código de barras 7891799524067
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG