FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
Wurth | Cód. 0715230115 Copiado!

Chave Starter Meia Lua 18x19mm - Wurth - 0715230115 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Ferramenta manual para aperto e desaperto de porcas e parafusos. Possui medidas diferentes em cada extremidade. O formato meia-lua permite acesso a parafusos onde chaves convencionais não alcançam.

Características:

- Corpo fabricado em aço cromo vanádio;
- Acabamento niquelado e cromado;
- Haste curva;
- Extremidades com medidas diferentes;
- Possibilidade de giro a cada 30°.

Aplicações:

- Ideal para o aperto e desaperto de elementos de fixação, especialmente em motores de arranque, coletores de entrada e de saída.

Restrições de Uso:

- Nunca utilizar acessórios para prolongamento da ferramenta;
- Nunca utilizar essa ferramenta para operações de aperto que necessitam torque específico.
Marca Wurth
Código do Produto 0715230115
Garantia 3 Meses
Código de barras 7891799506483
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG