Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Capacete de segurança tipo II (aba frontal), Classe B (uso geral e eletricista).
Características:
- Casco fabricado em PEAD (Polietileno de alta densidade);
- Suspensão (carneira) fabricado em PEBD (Polietileno de baixa densidade);
- Tira absorvente de suor em poliéster antialérgica;
- Ajuste da suspensão através de pino;
- Não acompanha jugular;
- Opções de cores de acordo com a atividade;
- Classe B (categoria eletricista), tipo...
Capacete de segurança tipo II (aba frontal), Classe B (uso geral e eletricista).
Características:
- Casco fabricado em PEAD (Polietileno de alta densidade);
- Suspensão (carneira) fabricado em PEBD (Polietileno de baixa densidade);
- Tira absorvente de suor em poliéster antialérgica;
- Ajuste da suspensão através de pino;
- Não acompanha jugular;
- Opções de cores de acordo com a atividade;
- Classe B (categoria eletricista), tipo...
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0899200175 |
Garantia | 3 Meses |
Produtos Associados | Protetor auditivo; Óculos de segurança; Luvas de segurança; Calçados de segurança |
Cor | Amarelo |
Classe | B (resistência Elétrica) |
Material | Polietileno de Alta Densidade |
Linha | New Generation |
Norma | ABNT NBR 8221 |
Composição | Não Acompanha Jugular |
Código de barras | 4046777513752 |
Ficha Técnica | Download |