Aproveite e compre junto

Aditivo Bicombustível Injection Cleaner LWB 500ml - Wurth - 08935598 - Unitário
R$ 71,49
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
O Aditivo Bicombustível Injection Cleaner (LWB) promove a limpeza corretiva do sistema de injeção para motores bicombustíveis, limpando desde o tanque até a câmara de combustão. Sua aplicação é via tanque de combustível, não sendo necessário desmontar o sistema. Utilizando regularmente e preventivamente, dissolve, remove e evita a formação de resíduos e borras, agindo especialmente nos injetores, cabeça de pistão e válvulas de admissão. Por restaurar a potência e a aceleração do motor, proporciona economia de combustível e reduz a emissão de gases poluentes, além de regular a marcha lenta do veículo.
Características:
- Limpeza completa do sistema;
- Prática aplicação;
- Dissolve, remove e evita a formação de resíduos e borras;
- Restaura a potência e aceleração do motor;
- Facilita a partida.
Aplicações:
- Veículos bicombustíveis.
Modo de Usar:
- Adicione o conteúdo do frasco no tanque de combustível;
- O tanque deverá estar com, no mínimo, 50% de combustível;
- Cuidado ao manusear o produto, evitando que o mesmo caia sobre partes metálicas do veículo;
- Complete o tanque com o combustível desejado
Principais Vantagens:
- Limpa desde o tanque até a câmara de combustão;
- Aplicação via tanque. Não é necessário desmontar;
- Reduz a emissão de gases poluentes;
- Proporciona economia de combustível;
- Reduz falhas na marcha lenta.
Importante:
- Aplicar o produto a cada 10.000Km. Informações adicionais:
Rendimento: ;
- 200ml trata até 50L de combustível (caso o tanque esteja vazio, complete-o);
- 500ml trata até 125L de combustível (caso o tanque esteja vazio, complete-o).
O Aditivo Bicombustível Injection Cleaner (LWB) promove a limpeza corretiva do sistema de injeção para motores bicombustíveis, limpando desde o tanque até a câmara de combustão. Sua aplicação é via tanque de combustível, não sendo necessário desmontar o sistema. Utilizando regularmente e preventivamente, dissolve, remove e evita a formação de resíduos e borras, agindo especialmente nos injetores, cabeça de pistão e válvulas de admissão. Por restaurar a potência e a aceleração do motor, proporciona economia de combustível e reduz a emissão de gases poluentes, além de regular a marcha lenta do veículo.
Características:
- Limpeza completa do sistema;
- Prática aplicação;
- Dissolve, remove e evita a formação de resíduos e borras;
- Restaura a potência e aceleração do motor;
- Facilita a partida.
Aplicações:
- Veículos bicombustíveis.
Modo de Usar:
- Adicione o conteúdo do frasco no tanque de combustível;
- O tanque deverá estar com, no mínimo, 50% de combustível;
- Cuidado ao manusear o produto, evitando que o mesmo caia sobre partes metálicas do veículo;
- Complete o tanque com o combustível desejado
Principais Vantagens:
- Limpa desde o tanque até a câmara de combustão;
- Aplicação via tanque. Não é necessário desmontar;
- Reduz a emissão de gases poluentes;
- Proporciona economia de combustível;
- Reduz falhas na marcha lenta.
Importante:
- Aplicar o produto a cada 10.000Km. Informações adicionais:
Rendimento: ;
- 200ml trata até 50L de combustível (caso o tanque esteja vazio, complete-o);
- 500ml trata até 125L de combustível (caso o tanque esteja vazio, complete-o).
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 08935598 |
Cor | Incolor |
Embalagem | 500ml |
Ponto de Fulgor | 35°C |
Odor | Característico |
Estado Físico | Líquido |
Solubilidade | Insolúvel em água |
Código de barras | 4050641965844 |
Ficha Técnica | Download |