FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
Wurth | Cód. 0893800 Copiado!

Pasta CU 800 Spray 300ml - Wurth - 0893800 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

O CU 800 é uma pasta lubrificante, adesiva e anti bloqueio à base de cobre, que atua como redutor de atrito e protetivo contra corrosão em aplicações sujeitas à altas temperaturas. Sua principal função é impedir que os componentes mecânicos de fixação engripem ou travem.

Características:

- Alta resistência à água, soluções ácidas e alcalinas;
- Ampla faixa de aplicação, entre -20°C a +1.200°C;
- Facilita a montagem e desmontagem das peças;
- Reduz o atrito, prevenindo o travamento e a soldagem à frio das peças;
- Evita oxidação, inclusive em contatos elétricos (condutor de eletricidade);
- Não escorre ou funde no ponto de lubrificação, por não ter ponto de gota.

Aplicações:

- Rolamentos com diâmetro superior a 4”(quatro polegadas), que trabalham em baixa rotação;
- Bicos de injeção de injetoras e extrusoras de plástico;
- Componentes de fornos em indústrias metalúrgicas;
- Componentes de caldeiras, moto redutores, moldes de injeção plástica e borracha;
- Montagem de bicos injetores, junta de cabeçote, prisioneiros de turbina, coletores de escapamentos, pino rolete do patim, etc;
- Usado para prevenção de chiados na parte de trás de discos de freio;
- Termostato de ar condicionado e velas de ignição;
- Roscas, engrenagens, correntes, rodas dentadas, alavancas, pivôs, roldanas, junções e dobradiças em todo o tipo de equipamento e máquina;
- Polos de bateria e proteção de contatos;
- Bicos de solda MIG (impede a formação de respingo).

Principais Vantagens:

- Pasta lubrificante para altas temperaturas;
- Evita travamento, desgaste e corrosão de peças metálicas;
- Facilita desmontagem;
- Reduz atrito;
- Resistente à água.
Marca Wurth
Código do Produto 0893800
Temperatura de Trabalho -20°C a +1200°C
Densidade 0,428 g/cm³ a 20°C
Cor Cobre
Embalagem 300ml
Aparência Spray, pasta
Ponto de Ebulição -44°C
Temperatura de auto ignição Não é auto inflamável
Odor Característico
Inflamabilidade Alta (no caso do produto em spray)
Temperatura de ignição 285°C
Solubilidade Insolúvel (em água)
Código de barras 7891799025816
Ficha Técnica Download
FISPQ Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG