Aproveite e compre junto

Fita Adesiva Antirruído de Feltro de Lã 25mm x 10m - Wurth - 387211025 - Unitário
R$ 28,42
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto A Fita Adesiva Anti-Ruído de Feltro de Lã é composta por malha de feltro de lã e um adesivo de alta aderência, o que proporciona uma boa adesão em diversas superfícies como plásticos e metais. Atua como um atenuador de ruídos causados pelo atrito entre as superfícies. Características ;
- Elimina ruídos;
- Boa flexibilidade;
- Não deforma;
- Fácil aplicação. Aplicações ;
- Utilizada para eliminação de ruídos causados pelo atrito entre peças plásticas e metal, como por exemplo, painel de veículos;
- Revestimento interno de estojos e forrações. Modo de usar ;
- A superfície a ser aplicada deve estar limpa, seca, isenta de pó, óleo ou graxas;
- Remova o filme protetor da fita apenas no momento da aplicação, deixando o adesivo à mostra;
- Para uma boa aderência, deve-se aplicar uma pressão constante e uniforme na fita durante a aplicação;
- Recomenda-se que sejam feitos testes preliminares para verificar a compatibilidade do adesivo da fita com superfícies sensíveis como plásticos e materiais porosos (madeira, pedra).
Principais Vantagens:
- Redução de ruído causado pelo atrito.
- Elimina ruídos;
- Boa flexibilidade;
- Não deforma;
- Fácil aplicação. Aplicações ;
- Utilizada para eliminação de ruídos causados pelo atrito entre peças plásticas e metal, como por exemplo, painel de veículos;
- Revestimento interno de estojos e forrações. Modo de usar ;
- A superfície a ser aplicada deve estar limpa, seca, isenta de pó, óleo ou graxas;
- Remova o filme protetor da fita apenas no momento da aplicação, deixando o adesivo à mostra;
- Para uma boa aderência, deve-se aplicar uma pressão constante e uniforme na fita durante a aplicação;
- Recomenda-se que sejam feitos testes preliminares para verificar a compatibilidade do adesivo da fita com superfícies sensíveis como plásticos e materiais porosos (madeira, pedra).
Principais Vantagens:
- Redução de ruído causado pelo atrito.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 387211025 |
Garantia | 3 Meses |
Adesão ao Aço | 1,1Kgf/25mm |
Medidas | 25mm x 10m |
Produtos Associados | Estilete Wurth; Desengraxante Universal ECO-W; Desengraxante em Spray |
Espessura | 2mm |
Resistência à Tração | 18,8Kgf/25mm |
Resistência a Temperatura | Até +60°C |
Alongamento | 30% |
Código de barras | 7891799181116 |
Ficha Técnica | Download |