FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
Wurth | Cód. 071513810 Copiado!

Soquete Multipoint M10 1/2" - Wurth - 071513810 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Vendido e entregue por: Wurth São Paulo

Origem: Cotia - SP

R$ 134,01 à vista


Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Soquete Multipoint M10 1/2" - Wurth - 071513810 - Unitário
Soquete Multipoint M10 1/2" - Wurth - 071513810 - Unitário R$ 134,01
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Características:

- Fabricado em aço Cromo-Vanádio; Acabamento cromado resistente à corrosão.
Marca Wurth
Código do Produto 071513810
Garantia 3 Meses
Tipo Multipoint
Acabamento Cromado
Comprimento Total 60
Medida M10
Material Aço Cromo Vanádio
Encaixe 1/2"
Código de barras 4024835419505
Ficha Técnica Download

CEP Inválido.

Valor de frete acima da política promocional. Verifique as condições da promoção.

Nenhum frete disponível.

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG