FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2504 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
Wurth | Cód. 3890115501 Copiado!

Limpa Radiador Biodegradável 500ml - Wurth - 3890115501 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

O Limpa Radiador Biodegradável é um desincrustaste para limpeza de dutos do sistema de arrefecimento, deixando-os livre de resíduos de óleo, ferrugem e crostas formadas pelos sais presentes no sistema. Promove uma rápida limpeza, evitando danos ao motor.

Características:

- Aplicação prática;
- Limpa todo o sistema em apenas 30 minutos em veículos leves e 50 minutos em veículos pesados;
- Não contem ácidos corrosivos: não ataca componentes metálicos do sistema de arrefecimento;
- Produto biodegradável: não agride o meio ambiente;
- Não inflamável.

Aplicações:

- Todos os tipos de radiadores automotivos, cargo, moto e motores estacionários.

Principais Vantagens:

- Limpeza rápida e eficaz;
- Não prejudica ferro, aço, alumínio, cobre, soldas e borracha;
- Não precisa ser neutralizado;
- Evita entupimento das pequenas passagens do radiador.
Marca Wurth
Código do Produto 3890115501
Densidade 1,00 g/cm³ (em 20°C)
pH 7,0 – 9,0
Ponto de Combustão >70°C
Odor Característico
Composição Unitário
Solubilidade Totalmente solúvel (em água)
Estado Físico Líquido
Código de barras 7891799289980
Ficha Técnica Download
FISPQ Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG