Aproveite e compre junto

Pano de Microfibra Azul 40 x 40 cm Embalagem com 4 Unidades - Wurth - 0899900101 - Kit
R$ 21,96
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Pano de microfibra constituído de microfibras de poliéster e poliamida. A combinação das microfibras permite que seja utilizado em uma ampla variedade de aplicações, incluindo superfícies delicadas, proporcionando excelente absorção de poeira, gordura e água. Sua construção com mais de um tipo de fibra proporciona características de remoção específicas, enquanto uma atrai a água a outra remove gordura e poeira.
Características:
- Composição: 80% poliéster + 20% poliamida;
- Gramatura 260 g/m2 (gramas por metro quadrado);
- Absorve 8X mais água.
Aplicações:
- Ideal para lavar, secar e polir;
- Uso a seco, uso a úmido ou molhado. Pode ser utilizado com produtos químicos;
- Linha automotiva: para limpeza de superfícies, remoção de ceras e para acabamento final do polimento;
- Uso geral: móveis, vidros, janelas, louças, aço inox, cromados, espelhos, madeira, mármore, equipamentos eletrônicos e de escritórios, monitores de computadores (tela).
Principais Vantagens:
- Resistente;
- Macio;
- Alto poder de absorção;
- Não mancha;
- Não arranha/risca;
- Não solta resíduos;
- Lavável e reutilizável;
- Ótimo deslizamento.
Pano de microfibra constituído de microfibras de poliéster e poliamida. A combinação das microfibras permite que seja utilizado em uma ampla variedade de aplicações, incluindo superfícies delicadas, proporcionando excelente absorção de poeira, gordura e água. Sua construção com mais de um tipo de fibra proporciona características de remoção específicas, enquanto uma atrai a água a outra remove gordura e poeira.
Características:
- Composição: 80% poliéster + 20% poliamida;
- Gramatura 260 g/m2 (gramas por metro quadrado);
- Absorve 8X mais água.
Aplicações:
- Ideal para lavar, secar e polir;
- Uso a seco, uso a úmido ou molhado. Pode ser utilizado com produtos químicos;
- Linha automotiva: para limpeza de superfícies, remoção de ceras e para acabamento final do polimento;
- Uso geral: móveis, vidros, janelas, louças, aço inox, cromados, espelhos, madeira, mármore, equipamentos eletrônicos e de escritórios, monitores de computadores (tela).
Principais Vantagens:
- Resistente;
- Macio;
- Alto poder de absorção;
- Não mancha;
- Não arranha/risca;
- Não solta resíduos;
- Lavável e reutilizável;
- Ótimo deslizamento.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0899900101 |
Garantia | 3 Meses |
Código de barras | 7891799524104 |
Ficha Técnica | Download |