FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
Wurth | Cód. 0892303151 Copiado!

Silicone Acético Premium Branco 274g - Wurth - 0892303151 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Vendido e entregue por: Wurth São Paulo

Origem: Cotia - SP

R$ 23,86

R$ 21,90



Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada


R$ 23,86 R$ 21,90
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Silicone monocomponente¹ de cura acética² de alta qualidade e performance, utilizado para vedações em diversas aplicações como vidro, alumínio, azulejo, louças sanitárias e demais superfícies lisas ou vitrificadas. O produto cura em temperatura ambiente com a umidade presente no ar, formando uma junta flexível, permanente e resistente aos raios UV.

Características:

- Produto monocomponente, pronto para uso;
- Alta tixotropia, não escorre mesmo quando aplicado na vertical;
- Resistente aos raios UV, não resseca ou amarela;
- Para uso interno e externo;
- Baixíssimo índice de contração, mantém suas dimensões após curado;
- Possui aditivos antifungo e antimofo. Não escurece com o tempo;
- Excelente adesão em uma ampla gama de materiais;
- Mantém sua flexibilidade de -40 à +100°C;
- Possui flexibilidade permanente;
- Excelente adesão em superfícies lisas.

Aplicações:

- Vedação em juntas contra humidade, sons, poeiras e para efeito estético;
- Para aplicações em superfícies lisas, com ou sem pintura, como: Alumínio; Azulejo; vidros comuns e temperados, juntas sanitárias e pias; entre outros;
- Aplicação exterior e interior.

Principais Vantagens:

- Excelente adesão em superfícies lisas;
- Possui alta viscosidade, não escorre;
- Antifungo e antimofo, não escurece;
- Baixíssimo índice de contração, mantém suas dimensões após curado.
Marca Wurth
Código do Produto 0892303151
Cura Acética
Módulo a 100% 0,36 (N/mm²)
Formação de pele +/- 25 (min)
Densidade 0,98 à 1,05 (g/cm³)
Dureza 18 Shore A
Cor Branco
Resistência à Tração 0,6 (N/mm²)
Odor Ácido acético (Vinagre)
Estado Físico Pastoso
Alongamento 200 (%)
Resistência a Temperatura -40 à +100°C (após curado)
Código de barras 7891799112431
Ficha Técnica Download
FISPQ Download

CEP Inválido.

Valor de frete acima da política promocional. Verifique as condições da promoção.

Nenhum frete disponível.

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG