Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Indicado para operações de aperto e desaperto em parafusos tipo hexagonal externo. Com isolamento elétrico até 1000V em correntes alternadas e 1500V em correntes contínuas, ideal para operações em redes energizadas e instalações industriais.
Características:
- Certificação VDE¹;
- Fabricado em aço Cromo-Vanádio;
- Cabo ergonômico bicomponente;
- Atende a norma europeia EN 60900 e a norma brasileira NR10²;
- Atende a norma DIN 7445.
Restrições de Uso:
- Nunca utilize chaves como alavancas, talhadeira ou para provocar descargas elétricas;
- Nunca utilize acessórios para dar mais torque à chave, pode danificar a mesma;
- Nunca bata na ferramenta com martelos ou marretas;
- Nunca tente aumentar o torque de uma chave utilizando um alicate;
- Sempre utilize a chave adequada para cada tamanho de parafuso.
Principais Vantagens:
- Cerificação VDE;
- Isolamento elétrico até 1000V em correntes alternadas;
- Cabo ergonômico com ótima empunhadura e melhor transmissão de força.
Importante:
- Nunca alterar a característica original da ferramenta;
- Nunca aquecer, soldar ou esmerilhar a ferramenta, esse processo diminui sua vida útil e aumenta o risco de acidentes.
Indicado para operações de aperto e desaperto em parafusos tipo hexagonal externo. Com isolamento elétrico até 1000V em correntes alternadas e 1500V em correntes contínuas, ideal para operações em redes energizadas e instalações industriais.
Características:
- Certificação VDE¹;
- Fabricado em aço Cromo-Vanádio;
- Cabo ergonômico bicomponente;
- Atende a norma europeia EN 60900 e a norma brasileira NR10²;
- Atende a norma DIN 7445.
Restrições de Uso:
- Nunca utilize chaves como alavancas, talhadeira ou para provocar descargas elétricas;
- Nunca utilize acessórios para dar mais torque à chave, pode danificar a mesma;
- Nunca bata na ferramenta com martelos ou marretas;
- Nunca tente aumentar o torque de uma chave utilizando um alicate;
- Sempre utilize a chave adequada para cada tamanho de parafuso.
Principais Vantagens:
- Cerificação VDE;
- Isolamento elétrico até 1000V em correntes alternadas;
- Cabo ergonômico com ótima empunhadura e melhor transmissão de força.
Importante:
- Nunca alterar a característica original da ferramenta;
- Nunca aquecer, soldar ou esmerilhar a ferramenta, esse processo diminui sua vida útil e aumenta o risco de acidentes.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0613636055 |
Garantia | 3 Meses |
Acabamento | Niquelado/ Cromado |
Cabo | Cabo fabricado em borracha termoplástica (TPR) e polipropileno (PP). |
Produtos Associados | Alicates VDE; Parafusos e porcas; Limpa contato |
Comprimento da Haste | 125mm |
Diâmetro | 31mm (cabo) |
Medida | 5,5mm |
Tamanho | 96mm (cabo) |
Capacidade | 1000V |
Haste | Haste redonda fabricada em cromo-vanádio |
Código de barras | 4045989010691 |
Ficha Técnica | Download |